Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390144 C5 COP. CURVA DISCESA 90? B. 200 ZS - 5390144

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390144 C5 COP. CURVA DISCESA  90?   B. 200  ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603049659

Artikelnummer

SCZ5390144

Herstellernummer

5390144

Hersteller

DKC

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.