DKC-COMBITECH - SCZ5390140 C5 COP. CURVA DISCESA 90? B. 50 ZS - 5390140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 50 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Packung
1 ST
EAN
8033603049611
Artikelnummer
SCZ5390140
Herstellernummer
5390140
Hersteller
DKC
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
50 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.


