Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390063 C5 COP. RIDUZIONE. CX 500X300 ZS - 5390063

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390063 C5 COP. RIDUZIONE. CX   500X300  ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603048980

Artikelnummer

SCZ5390063

Herstellernummer

5390063

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.