Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390042 C5 COP. DERIV. PIANA X B. 100 ZS - 5390042

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390042 C5 COP. DERIV. PIANA   X   B. 100  ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603048775

Artikelnummer

SCZ5390042

Herstellernummer

5390042

Hersteller

DKC

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Si montano a scatto sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla bordatura continua sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremita' un nottolino filettato M5 garantisce la connessione elettrica.