Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390038 C5 COP. DERIV. LATERALE T B. 600 ZS - 5390038

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390038 C5 COP. DERIV. LATERALE T B. 600 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603108738

Artikelnummer

SCZ5390038

Herstellernummer

5390038

Hersteller

DKC

Breite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.