Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390031 C5 COP. DERIV. LATERALE T B. 80 ZS - 5390031

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390031 C5 COP. DERIV. LATERALE  T   B.  80  ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603048683

Artikelnummer

SCZ5390031

Herstellernummer

5390031

Hersteller

DKC

Breite:

80 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.