Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390011 C5 COP. CURVA PIANA 90? B. 80 ZS - 5390011

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390011 C5 COP. CURVA PIANA  90?   B.  80  ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603048508

Artikelnummer

SCZ5390011

Herstellernummer

5390011

Hersteller

DKC

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

80 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.