DKC-COMBITECH - SCZ5390010 C5 COP. CURVA PIANA 90? B. 50 ZS - 5390010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 50 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Packung
1 ST
EAN
8033603048492
Artikelnummer
SCZ5390010
Herstellernummer
5390010
Hersteller
DKC
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
50 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.


