DKC-COMBITECH - SCZ5293044 B5 TRAVERSINO A MURO B. 400 ZC - 5293044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel obenliegend
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - ja
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
8033603048133
Artikelnummer
SCZ5293044
Herstellernummer
5293044
Hersteller
DKC
Ausführung:
Abhängebügel obenliegend
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige


