Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5293004 C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 200 ZC - 5293004

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5293004 C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 200 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603047914

Artikelnummer

SCZ5293004

Herstellernummer

5293004

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

65 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni dei coperchi tra estremità maschio-maschio.