Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5292102 C5 PIASTRA FERMO COPERCHIO IX - 5292102

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5292102 C5 PIASTRA FERMO COPERCHIO IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603047853

Artikelnummer

SCZ5292102

Herstellernummer

5292102

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Accessorio opzionale per il fissaggio dei coperchi in situazioni critiche.