DKC-COMBITECH - SCZ5292043 B5 TRAVERSINO A MURO B. 300 IX - 5292043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel obenliegend
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - ja
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
8033603105232
Artikelnummer
SCZ5292043
Herstellernummer
5292043
Hersteller
DKC
Ausführung:
Abhängebügel obenliegend
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige


