DKC-COMBITECH - SCZ5292042 B5 TRAVERSINO A MURO B. 200 IX - 5292042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel obenliegend
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - ja
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
8033603105225
Artikelnummer
SCZ5292042
Herstellernummer
5292042
Hersteller
DKC
Ausführung:
Abhängebügel obenliegend
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige


