Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5290043 B5 TRAVERSINO A MURO B. 300 ZS - 5290043

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5290043 B5 TRAVERSINO A MURO   B. 300  ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel obenliegend

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603047389

Artikelnummer

SCZ5290043

Herstellernummer

5290043

Hersteller

DKC

Ausführung:

Abhängebügel obenliegend

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Utilizzato per il fissaggio dell'elemento rettilineo a muro o a terra. Altezza: 30 mm.