Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5290034 C5 TRAVERSINO DI CONTENIMENTO B. 300

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5290034 C5 TRAVERSINO DI CONTENIMENTO   B. 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603047341

Artikelnummer

SCZ5290034

Herstellernummer

5290034

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Utilizzato per il fissaggio dell'elemento rettilineo a muro o a terra. Altezza: 30 mm.