DKC-COMBITECH - SCZ5284453 C5 CURVA DISCESA 30? 200X80 VG CONF - 5284453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Bauform - Bogen starr
Bogenausführung - glatter Bogen
Mit Oberteil - ja
Innenradius - 240 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603110823
Artikelnummer
SCZ5284453
Herstellernummer
5284453
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
glatter Bogen
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
240 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035


