DKC-COMBITECH - SCZ5284443 C5 CURVA SALITA 30 200X80 VG CONF - 5284443

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Bauform - Bogen starr
Bogenausführung - sonstige
Mit Oberteil - ja
Innenradius - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603110748
Artikelnummer
SCZ5284443
Herstellernummer
5284443
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
sonstige
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035


