Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284310 C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO H 80 V - 5284310

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284310 C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO  H 80  V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603110625

Artikelnummer

SCZ5284310

Herstellernummer

5284310

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

7035

Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.