Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284306 C5 FLANGIA DI RACCORDO 500 X 80 VG - 5284306

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284306 C5 FLANGIA DI RACCORDO   500 X 80  VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603128958

Artikelnummer

SCZ5284306

Herstellernummer

5284306

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

7035

Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.