Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284303 C5 FLANGIA DI RACCORDO 200 X 80 VG - 5284303

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284303 C5 FLANGIA DI RACCORDO 200 X 80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603044494

Artikelnummer

SCZ5284303

Herstellernummer

5284303

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.