DKC-COMBITECH - SCZ5284271 C5 RIDUZIONE DX 150-80 H 80 VG CONF - 5284271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (großes Maß) - 150 mm
Breite (kleines Maß) - 80 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603044302
Artikelnummer
SCZ5284271
Herstellernummer
5284271
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (großes Maß):
150 mm
Breite (kleines Maß):
80 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035


