Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284230 C5 RIDUZIONE CX 150-80 H 80 VG CONF - 5284230

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284230 C5 RIDUZIONE CX 150-80 H 80 VG CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 80 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603044005

Artikelnummer

SCZ5284230

Herstellernummer

5284230

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

80 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Riduzione centrale 150-80.