DKC-COMBITECH - SCZ5284186 C5 TESTATA CHIUSURA 500X80 VG - 5284186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603043664
Artikelnummer
SCZ5284186
Herstellernummer
5284186
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035


