Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284140 C5 T DISCESA SGHEMBO 80X80 VG CONF - 5284140

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284140 C5 T DISCESA SGHEMBO 80X80 VG CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603043350

Artikelnummer

SCZ5284140

Herstellernummer

5284140

Hersteller

DKC

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

grau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

7035

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.