DKC-COMBITECH - SCZ5284133 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 200X80 V - 5284133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Innenradius - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603043336
Artikelnummer
SCZ5284133
Herstellernummer
5284133
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


