Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284123 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 200X80 V - 5284123

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284123 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX  200X80  V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Innenradius - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603043282

Artikelnummer

SCZ5284123

Herstellernummer

5284123

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Curva salita 90° sghemba dx. Acciaio verniciato RAL 7035.