Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284110 C5 CURVA DISC SGH 90 SX 80X80 VG CON - 5284110

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284110 C5 CURVA DISC SGH 90 SX   80X80  VG  CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - sonstige

  • Mit Oberteil - nein

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603043183

Artikelnummer

SCZ5284110

Herstellernummer

5284110

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

sonstige

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

80 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

7035

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5284110 - C5 CURVA DISC SGH 90 SX 80X80 VG CON