Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284102 C5 CURVA DISC SGH 90 DX 150X80 VG CON - 5284102

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284102 C5 CURVA DISC SGH 90 DX  150X80  VG  CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - sonstige

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603043138

Artikelnummer

SCZ5284102

Herstellernummer

5284102

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

sonstige

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5284102 - C5 CURVA DISC SGH 90 DX 150X80 VG CON