Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284091 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 100X80 VG CO - 5284091

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284091 C5 CURVA DISC VARIOPIANO  100X80  VG  CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - sonstige

  • Mit Oberteil - nein

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603043053

Artikelnummer

SCZ5284091

Herstellernummer

5284091

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

sonstige

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

7035

La curva discesa 90° inversione di piano è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.