DKC-COMBITECH - SCZ5284072 C5 CURVA DISCESA 45 150X80 VG CONF - 5284072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 45°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
8033603042926
Artikelnummer
SCZ5284072
Herstellernummer
5284072
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
45°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Innenradius:
245 mm
Farbe:
grau
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035


