Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284066 C5 CURVA SALITA 90 500X80 VG CONF - 5284066

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284066 C5 CURVA SALITA 90 500X80 VG CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - sonstige

  • Mit Oberteil - ja

  • Innenradius - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603042896

Artikelnummer

SCZ5284066

Herstellernummer

5284066

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

sonstige

Mit Oberteil:

ja

Innenradius:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

7035

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.