Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284046 C5 DERIVAZ. PIANA A X 500X80 VG CONF - 5284046

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284046 C5 DERIVAZ. PIANA A X   500X80  VG  CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603042759

Artikelnummer

SCZ5284046

Herstellernummer

5284046

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

7035

La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.