DKC-COMBITECH - SCZ5284030 C5 DER PIANA LATERALE T 80X80 VG CON - 5284030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 80 mm
Innenradius - 100 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603042629
Artikelnummer
SCZ5284030
Herstellernummer
5284030
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
80 mm
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035


