Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284026 C5 DERIVAZ. PIANA T 500X80 VG CONF - 5284026

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284026 C5 DERIVAZ. PIANA  T  500X80  VG  CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603042612

Artikelnummer

SCZ5284026

Herstellernummer

5284026

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

7035

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.