Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284021 C5 DERIVAZ. PIANA T 100X80 VG CONF - 5284021

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284021 C5 DERIVAZ. PIANA T 100X80 VG CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603042568

Artikelnummer

SCZ5284021

Herstellernummer

5284021

Hersteller

DKC

Bauform:

T-Stück horizontal

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

grau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

7035

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.