Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284006 C5 CURVA PIANA 45 500X80 VG CONF - 5284006

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284006 C5 CURVA PIANA 45 500X80 VG CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Bauform - Bogen starr

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603042476

Artikelnummer

SCZ5284006

Herstellernummer

5284006

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

ja

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Innenradius:

150 mm

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.