DKC-COMBITECH - SCZ5283441 C5 CURVA SALITA 30 100X80 ZC - 5283441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Bauform - Bogen starr
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603111769
Artikelnummer
SCZ5283441
Herstellernummer
5283441
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
150 mm
Bogenausführung:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


