Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283431 C5 CURVA PIANA 30 100X80 ZC - 5283431

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283431 C5 CURVA PIANA 30 100X80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 30°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603111684

Artikelnummer

SCZ5283431

Herstellernummer

5283431

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

30°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

150 mm

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La curva piana 30° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.