Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283310 C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO H 80 Z - 5283310

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283310 C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO H 80 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603042339

Artikelnummer

SCZ5283310

Herstellernummer

5283310

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.