DKC-COMBITECH - SCZ5283306 C5 FLANGIA DI RACCORDO 500 X 80 ZC - 5283306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603042322
Artikelnummer
SCZ5283306
Herstellernummer
5283306
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.


