Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283305 C5 FLANGIA DI RACCORDO 400 X 80 ZC - 5283305

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283305 C5 FLANGIA DI RACCORDO   400 X 80  ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603042315

Artikelnummer

SCZ5283305

Herstellernummer

5283305

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.