Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283302 C5 FLANGIA DI RACCORDO 150 X 80 ZC - 5283302

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283302 C5 FLANGIA DI RACCORDO 150 X 80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603042285

Artikelnummer

SCZ5283302

Herstellernummer

5283302

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.