Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283301 C5 FLANGIA DI RACCORDO 100 X 80 ZC - 5283301

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283301 C5 FLANGIA DI RACCORDO 100 X 80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 10 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603042278

Artikelnummer

SCZ5283301

Herstellernummer

5283301

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

10 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.