Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283282 C5 RIDUZIONE DX 400-200 H 80 ZC - 5283282

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283282 C5 RIDUZIONE DX 400-200 H 80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603042186

Artikelnummer

SCZ5283282

Herstellernummer

5283282

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione destra 400-200.