Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283272 C5 RIDUZIONE DX 150-100 H 80 ZC - 5283272

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283272 C5 RIDUZIONE DX 150-100 H 80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603042100

Artikelnummer

SCZ5283272

Herstellernummer

5283272

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione destra 150-100.