DKC-COMBITECH - SCZ5283270 C5 RIDUZIONE DX 100-80 H 80 ZC - 5283270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (großes Maß) - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 80 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603042087
Artikelnummer
SCZ5283270
Herstellernummer
5283270
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (großes Maß):
100 mm
Breite (kleines Maß):
80 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


