DKC-COMBITECH - SCZ5283241 C5 RIDUZIONE CX 400-200 H 80 ZC - 5283241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603041875
Artikelnummer
SCZ5283241
Herstellernummer
5283241
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


