DKC-COMBITECH - SCZ5283186 C5 TESTATA CHIUSURA 500X80 ZC - 5283186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603041448
Artikelnummer
SCZ5283186
Herstellernummer
5283186
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.


