DKC-COMBITECH - SCZ5283181 C5 TESTATA CHIUSURA 100X80 ZC - 5283181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603041394
Artikelnummer
SCZ5283181
Herstellernummer
5283181
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.


