Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283175 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 500X80 Z - 5283175

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283175 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO  500X80  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603041370

Artikelnummer

SCZ5283175

Herstellernummer

5283175

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.